三鈴工機
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)
2.6
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー径(Φmm)
38
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
軸
トラスコ品番
材質
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455626
MRN38-401015
1台
ローラーコンベヤ
8Φアルミ丸棒
453-4514
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
400
¥
38,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455653
MRN38-501015
1台
ローラーコンベヤ
8Φアルミ丸棒
453-4573
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
500
¥
39,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455608
MRN38-30A
1本
ローラー単品(軸付)
8Φアルミ丸棒
472-9111
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:アルミ丸棒
300
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455617
MRN38-30B
1本
ローラー単品(軸なし)
なし
472-9129
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
300
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455635
MRN38-40A
1本
ローラー単品(軸付)
8Φアルミ丸棒
472-9137
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:アルミ丸棒
400
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455644
MRN38-40B
1本
ローラー単品(軸なし)
なし
472-9145
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
400
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455662
MRN38-50A
1本
ローラー単品(軸付)
8Φアルミ丸棒
472-9153
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:アルミ丸棒
500
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455678
MRN38-50B
1本
ローラー単品(軸なし)
なし
472-9161
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
500
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455687
MRN38-60A
1本
ローラー単品(軸付)
8Φアルミ丸棒
472-9170
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:アルミ丸棒
600
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455696
MRN38-60B
1本
ローラー単品(軸なし)
なし
472-9188
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
600
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。