三鈴工機
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)
樹脂ローラ単品です。
用途
交換用ローラ
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
42
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)
13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455705
MR42-30A
471-1963
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのケース:ジュラコン(R)、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:スチール
170
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16455714
MR42-30B
471-1971
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのケース:ジュラコン(R)、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
140
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。