曜日別特売

テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) - ジャパンペールテーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) - ジャパンペール
(3件のレビュー)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。

材質ティンフリースチール(JIS G 3315)仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付内容量1缶
注意
※個人宅配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1645576685761-1013286×240
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1645577589310-1027286×465
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 塗装作業

軽くて持ち運びしやすいので重宝しています。
また馴染みやすい色なので仕事中使いやすいと思います。
女性でも持ちやすい手すりです。

対象商品 : 16455775
2020-04-22
用途: 洗浄油の使用、保管

製品の洗浄に使っています。油を20L入れて洗浄していますが、こぼれることなく使える大きさで最高です。

対象商品 : 16455775
2018-07-02
用途: 水溶性切削油を作るのに使用

27L缶を購入。これまで20L缶で水溶性切削油を作って吸い上げて使用していたが、作る度に作業が止まるので容量の大きなものを探していた。
1回で作れる量が増えるので、当然作業効率がよくなる。
また使用中はペール缶の上を簡易的な物を置くスペースとしても使用するので、背が高いと使いやすい。
応用で工業用のバキュームの下段、廃液入れとしても容量多く使えそうなのでリピートした。
本来の使い勝手の入れ物として、フタも付属のロックが使いやすく(女性でも用意にロックできる)いい商品だと思う。
できれば40L缶とか作って欲しいな。他社で散々探したけど20L以上の缶はなかなかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする