コレック
乗用型けん引車輌
バッテリー式なのでクリーンで安全です。
免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途
車輪付専用台車などの構内運搬に
仕様
走行は無段階変速式(チョッパー)
付属品
充電器
全幅(mm)
900
全高(mm)
1190
走行速度(km/h)
8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
モーター
運転方式
最大牽引質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455924
DSP200
456-6581
1630
【走行】48V2.0kW
座り席
2000
¥
2,759,000
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455933
DSP300
456-6599
1630
【走行】48V2.4kW
座り席
3000
¥
2,865,000
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455942
DTP200
456-6602
1730
【走行】48V2.0kW
立ち席
2000
¥
2,759,000
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455958
DTP300
456-6611
1730
【走行】48V2.4kW
立ち席
3000
¥
2,865,000
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません