曜日別特売

電動マルチカート ついてくるか~い

電動マルチカート ついてくるか~い - CANYCOM
(1件のレビュー)

タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。

用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。均等荷重(kg)200幅(mm)610長さ(mm)1040ハンドル高さ(mm)940高さ(mm)940仕様前後進可能トラスコ品番486-2341材質本体:スチール、荷台:樹脂、車輪:ゴム質量(kg)62モーター24V350Wバッテリー12V21Ah×2走行速度(km/h)前進0~4.5(無積載)、後進0~2.9(無積載)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456143EJ20
203,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16456143
2018-03-17
用途: ストーブの薪を運んだりブロックの移動など、屋外で使用。
その他業種

安価なキャスター式ではなく、自動車と同様の本格的アッカーマン・シャントー式ステアリングシステムと駆動輪にデフを使用しているので、重量物を載せての屋外で多少の凸凹がある地面でも動作が非常にスムースです。最高速度が4.5km/hではなく8km/hくらいあると、もっと能率的だが、そうすると、高価なリチウムイオンバッテリでないと無理か? 歳をとって体力の落ちた当方は重い薪を高い棚に持ち上げるために、荷台を外して足踏み油圧式リフトテーブルを取り付けて使用しているので非常にラクチンです。まだ5日しか使用していないが、耐久力などは、これから検証します。(by 隠居絵師)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする