新光化成
塩ビ流し台
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。
排水ホース1.5m付です。
高さ(mm)
970
間口(mm)
600
奥行(mm)
500
仕様
オーバーフロー・完成品
トラスコ品番
460-0029
質量(kg)
21
色
グレー
バックガード(奥行/高さ)(mm)
10×100
槽深さ(mm)
190
内容量
1台
注意
※バスケットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16457096
SN-60
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません