イオン交換水製造装置 ミリーDI

イオン交換水製造装置 ミリーDI - Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ミリーDI - Merck(メルクミリポア)

水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。
カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。
水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。
再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。

用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット製造水純度(MΩ・cm)71幅(mm)270奥行(mm)170高さ(mm)270電源(V)9(乾電池)採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16457105ZFDJ000KT5.4
237,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
車上渡し
16457114ZFDJSTDKT7.2
302,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする