曜日別特売

クリーンルーム用雑巾

クリーンルーム用雑巾 - ブラストン

低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。

用途クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)200×300仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番472-9846材質ポリエステル100%厚さ(mm)2質量(g)43内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16457823BSC-MB2030
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする