ナイキ
両袖デスク(高さ720mmタイプ)
収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
奥行(mm)
700
高さ(mm)
720
仕様
組立式・インジケーターキー
セット内容
G型ペントレー2個、G型仕切板4枚
色
ウォームホワイト
内容量
1台
関連資料:
シリーズ特長
シリーズ詳細
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460298
NEDH147GG-AWH
1400
¥122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16460307
NEDH167GG-AWH
1600
¥127,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください