ノーリツイス
導電性作業チェア
直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
種類
作業用イス
材質
座部:ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター
張地
導電性ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
450~550
座幅(mm)
370
表面抵抗値(Ω)
張地:10
6
座高(mm)
450~550
座奥行(mm)
370
昇降方式
ねじ調節式
座面寸法(幅×奥行)(mm)
370×370
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461454
TD-E24 BK
ブラック
462-9035
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16461463
TD-E24 DBR
ダークブラウン
462-9043
¥
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16461472
TD-E26 BK
ブラック
462-9051
¥
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16461488
TD-E26 DBR
ダークブラウン
462-9060
¥
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください