※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性作業チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード16461454 品番TD-E24 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。

種類作業用イス ブラック トラスコ品番462-9035 材質座部:ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター 質量(kg)5.1 張地導電性ビニールレザー張り 座面高さ(mm)450〜550 座幅(mm)370 表面抵抗値(Ω)張地:106 座高(mm)450〜550 座奥行(mm)370 昇降方式ねじ調節式 座面寸法(幅×奥行)(mm)370×370
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする