曜日別特売

オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス)

オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス) - ホーコスオイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス) - ホーコス

フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』

用途工作機械加工に電源(V)三相200捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)仕様50/60Hz兼用対応一台から異電圧に別作対応除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
吸込口径(Φmm)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461707ME-10F20.751248.5/10
436,000
379,000
416,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16461716ME-15F21.514815/18
600,000
499,000
548,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16461725ME-20F22.219821/25
810,000
699,000
768,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする