曜日別特売

一斗缶専用プレス機

一斗缶専用プレス機 - 富士造機

廃棄物として出されるさまざまな形状の業務用空き缶をボタン操作で短時間に圧縮・減容・自動排出します。当社独自のプレス方式で一斗缶8個(4個)をボタン一つで約60秒で圧縮、自動排出できるので、経験や専用工具を必要とせず、安心して作業が行えます。

用途使用済み空き缶の圧縮。トラスコ品番464-9753質量(kg)850電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×970×2230電動機2.2kW4P三相200V/220V処理量220kg/h加圧力(kN)100内容量1台
注意
※搬入・据え付け費別途
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461743FPH-8K
2,600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする