曜日別特売

小型集じん機

小型集じん機 - スイデン小型集じん機 - スイデン小型集じん機 - スイデン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
電源(V)
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462084KOSHITSUDUCT SDC-4001本-----
6,900
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462102SDC-400 NANSHITSUSUCT1本-----
9,900
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462118SDC-400 OPTION CASTER1個-----
5,400
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462093KPF-851個-----
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16462127SDC-400-51台69/-三相2000.44.5/-74
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16462136SDC-400-61台-/69三相2000.4-/4.574
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする