曜日別特売

エンハンス マット500(裏地付)

エンハンス マット500(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット500(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット500(裏地付) - 3M(スリーエム)エンハンス マット500(裏地付) - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。

用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)グレー厚さ(mm)8
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463082E5 GRA 1200X18001枚表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)18001200
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
車上渡し
16463098E5 GRA 900X15001枚表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)1500900
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16463107E5 GRA 900X6001枚表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)600900
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65657396E5 GRA 1200X1500 21枚-15001200
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657405E5 GRA 1200X1800 21枚-18001200
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657421E5 GRA 1200X2400 21枚-24001200
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657430E5 GRA 1800X1500 21枚-15001800
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657439E5 GRA 1800X2400 21枚-24001800
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657448E5 GRA 900X1200 21枚-1200900
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657457E5 GRA 900X1500 21枚-1500900
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657466E5 GRA 900X1800 21枚-1800900
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657475E5 GRA 900X31巻-3000900
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657491E5 GRA 900X600 21枚-600900
オープン
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
65657500E5 GRA 900X750 21枚-750900
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463107
2020-11-30
用途: 入口の泥除け
株式会社土井建建設業・工事業

お施主様に頼まれて購入しました。
しっかりとした素材でよかったです。

対象商品 : 16463098
2019-08-29
用途: 玄関マット
製造業

今までのが破れてきたので購入しました。
土砂、水分もしっかり除去しています。また厚みもあるので耐久性もありそうで期待しています。

対象商品 : 16463082
2016-09-05
用途: 玄関マット
建設業・工事業

最悪、市松模様が耳に対して曲った製品です。さすが3M

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする