E5 GRA 1200X1800 2 エンハンス マット500(裏地付) 3M(スリーエム) 65657405

エンハンス マット500(裏地付)

(3件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
1200
長さ(mm)
1800
注文コード
65657405
品番
E5 GRA 1200X1800 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。

用途
建物インドア用マット。(カーペットタイプ)
幅(mm)
1200
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
8
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463107
2020-11-30
用途: 入口の泥除け
株式会社土井建 様(建設業・工事業)

お施主様に頼まれて購入しました。
しっかりとした素材でよかったです。

対象商品 : 16463098
2019-08-29
用途: 玄関マット
製造業

今までのが破れてきたので購入しました。
土砂、水分もしっかり除去しています。また厚みもあるので耐久性もありそうで期待しています。

対象商品 : 16463082
2016-09-05
用途: 玄関マット
建設業・工事業

最悪、市松模様が耳に対して曲った製品です。さすが3M

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする