横浜油脂工業(Linda)
アスファルトクリーン
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途
アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。
液性
アルカリ性
成分
石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
トラスコ品番
472-9862
質量(kg)
15.8
色
透明
内容量
1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16464735
CB16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください