曜日別特売

トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式)

トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) - 日野興業トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) - 日野興業
トラスコ品番454-8507セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器質量(kg)70高さ(mm)2240タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様奥行(mm)1125間口(mm)850内容量1台
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれております。
※基礎・電気・給排水工事費は別途です。
※扉は付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16465076GX-BS
218,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
北海道地方1¥85,000/税込¥93,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする