ナガワ
スーパーハウス
ユニック車で搬入可能です。
現地工事は一切不要、設置即使用できます。
SH-H3・H4・H6は2階建仕様が可能です。
用途
建設現場・工場のガードマンBOX、物置などに。
内容量
1台
注意
※風の強い場所でのご使用、積雪や重量物の入れ込み等はご相談ください。
設置場所によっては建築確認申請が必要です。その他法令に関しては、ご相談ください。
施工費は別途必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16465128
SH-H1
460
1850×1850×2663
(底)3.42
¥
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465137
SH-H2
720
3650×1850×2663
(底)6.75
¥
586,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465146
SH-H3
1000
4550×2300×2663
(底)10.46
¥
810,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16465155
SH-H4
1110
5450×2300×2663
(底)12.53
¥
900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16465164
SH-H6
1400
7250×2300×2663
(底)16.68
¥
1,130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください