曜日別特売

ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション

ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベールドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション - ユニベール

ドアをつけない暮らしのご提案。ドアの代わりにカーテンで開放感を。
コットン素材にきれいなシルエット感とシワになりにくいようにポリエステルとレーヨンが使われています。
肌触りのよいシンプルでやさしい心地よさが魅力的。
左右両端にくるみボタンが備わっており内側の後ろ側にあるループをひっかける事で美シルエットで通り抜けがスムーズになります。
中央は生地が少し重なっているので、空気の流れを抑えられます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
幅(cm)
90
機能
断熱保温
内容量
1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません
全6種類を絞り込む
色
丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073156幅90cm×丈180cm 1枚入りベージュ180
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073226幅90cm×丈200cm 1枚入りブラック200
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073418幅90cm×丈180cm 1枚入りホワイト180
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073445幅90cm×丈180cm 1枚入りブラック180
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073470幅90cm×丈200cm 1枚入りベージュ200
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073628幅90cm×丈200cm 1枚入りホワイト200
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする