防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス
安心安全の日本製です。
このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、
通常のカフェカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。
(
防炎ラベルは本体に縫い付けられております)
収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。
- 用途
- ・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
- 付属品
- 防炎ラベル本体縫いつけ
- 色
- ホワイト
- 幅(cm)
- 150
- 機能
- 防炎
- 内容量
- 1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。※つっぱり棒は付いておりません
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ


































