曜日別特売

太枝切鋏 ロッパー

太枝切鋏 ロッパー - アルス太枝切鋏 ロッパー - アルス太枝切鋏 ロッパー - アルス太枝切鋏 ロッパー - アルス太枝切鋏 ロッパー - アルス太枝切鋏 ロッパー - アルス
(1件のレビュー)

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。

用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断目安(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16466738LPB30L485-03017781090生木:38
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16466747LPB30M485-0319630975生木:36
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16466756LPB30S485-0327482860生木:34
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】太枝切り鋏 ロッパー(LPBシリーズ)_太枝の切断・剪定後の枝処理に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16466738
2020-04-06
用途: 果樹園の枝打ち
株式会社 岸田商会卸売・小売業

夏みかん他果樹園柑橘の枝打ちに使用しています。切れ味がよくそして軽く使いやすいので満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする