ムサシ
スマートカット (伸縮なし)
花摘み、枝きり、果実採りに最適です。
枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。
枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
全長(mm)
1804
切断能力(mm)
8
刃長(mm)
48
仕様
伸縮なし
トラスコ品番
480-3957
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)
580
本体寸法(mm)
1804×69×38
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
アズワン品番
64-8901-48
内容量
1丁
注意
※刃部の中に手を入れないで下さい。
※電線の近くで使用しないで下さい。
※屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16466774
NO368
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200