曜日別特売

光山作 本職用剪定鋏

光山作 本職用剪定鋏 - 豊稔企販
(2件のレビュー)
用途剪定用。全長(mm)200質量(g)220使用目的剪定用材質(刃)高炭素刃物鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16466792HT-25466525
16,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
16466783HT-25006023
7,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-02
用途: みかん びわ
富士エージェント卸売・小売業

非常に快調で、もちはこび、つかいやすさも非常によかつた。

対象商品 : 16466792
2019-06-11
用途: 庭木の剪定、手入れ
長谷川事務所その他業種

久しぶりに切れ味の良い剪定ばさみに、出会いました。
以前購入しましたステンレスのも悪くはありませんが、今回のと比べますとやはり切れ味、扱いやすさ共に数段優れています。
大事に使用いたします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする