曜日別特売

スーパーナイロンコード プロ

スーパーナイロンコード プロ - Mokuba(小山刃物製作所)スーパーナイロンコード プロ - Mokuba(小山刃物製作所)スーパーナイロンコード プロ - Mokuba(小山刃物製作所)

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。

用途ナイロンコードによる草刈作業に長さ(m)50トラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロンピンク質量(g)320太さ(mm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16467088F212
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする