曜日別特売

ステップドリル (3枚刃タイプ)

ステップドリル (3枚刃タイプ) - RUKOステップドリル (3枚刃タイプ) - RUKOステップドリル (3枚刃タイプ) - RUKOステップドリル (3枚刃タイプ) - RUKO

3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16469967101-350-94、5、6、7、8、9、10、11、1269
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16469976101-3514、6、8、10、12、14、16、18、2089
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16469985101-3524、6、8、10、13、14、16、18、20、22、24、26、28、301014
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする