曜日別特売

スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)

スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) - RUKO

ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。

材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング刃数2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
段幅(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16470028101-0614、5、6、7、8、9、10、11、12629
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
16470037101-0624、6、8、10、12、14、16、18、20829
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470046101-0634、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、3010214
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470055101-0906.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.510411
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470073101-0926.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.51049
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470082101-0935.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.51049
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470064101-0915.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.510411
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする