スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)

スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) - RUKO

ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。

材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16470098101-061T4、5、6、7、8、9、10、11、12926
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470107101-062T4、6、8、10、12、14、16、18、20928
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470116101-063T4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、3014210
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
16470125101-090T6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.511410
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470134101-091T5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.511410
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
16470143101-092T6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.59410
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470152101-093T5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.59410
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする