ダイキン工業
小型単段ベーンポンプ
低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。
高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径
Rc3/8
質量(kg)
4.4
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
外形寸法(mm)
116×123×118
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1台
注意
※吐出量・軸入力は、回転数1800rpm、油温40℃における値です。
※フート(DS-10M)は別売となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
吐出量(L/min)
軸入力(kw)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473652
DS12P-20
364-8524
600~2200
(1800回転)0.4MPa:7.7/(1800回転)3MPa:7.2/(1800回転)5MPa:6.7/(1800回転)7MPa:6.5
1.5(7MPa時)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
16473668
DS13P-20
364-8532
600~2200
(1800回転)0.4MPa:12.6/(1800回転)3MPa:11.8/(1800回転)5MPa:11.5/(1800回転)7MPa:11
2.1(7MPa時)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
16473677
DS14P-20
364-8541
-
(1800回転)0.4MPa:22.1/(1800回転)3MPa:21.2/(1800回転)5MPa:20.5/(1800回転)7MPa:20
3.4(7MPa時)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39463006
DS11P-20
364-8516
600~2400
(1800回転)0.4MPa:5/(1800回転)3MPa:4.5/(1800回転)5MPa:4.1/(1800回転)7MPa:3.9
1.1(7MPa時)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください