リケン
手動油圧ポンプ
安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6912
質量(kg)
9
材質(本体)
スチール
最高使用圧力(MPa)
低圧:2、高圧:70
操作吐出量(mL)
低圧:13、高圧:2.3
吐出口径
3/8
適合シリンダ
複動
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16474648
P-1D
0.6
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません