ハイプラニッパ (精密刃仕様)

ハイプラニッパ (精密刃仕様) - 室本鉄工ハイプラニッパ (精密刃仕様) - 室本鉄工

精密刃仕上げ品です。
刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。
刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。

全長(mm)150仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形トラスコ品番485-5272材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール質量(g)107切断能力(mm)樹脂Φ5内容量1丁
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル・ガラス繊維など硬い樹脂の使用には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16476897160S-150SP
7,860
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする