スリーピークス
電工Fニッパ
刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)
225
仕様
落下防止用ひも取付穴付
トラスコ品番
469-8746
材質
バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
【針金】Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16476915
DN-215
¥
6,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください