曜日別特売

超硬刃エレクトロニクスニッパー

超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。

内容量1丁
全8種類を絞り込む
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 軟線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164769337702-120HESD120471-3729850.62
29,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164769587732-120HESD120471-3761800.21.6
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164769857732-120H120471-3753800.21.6
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
312676467702-135HESD135471-37451150.82.2
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
164769677702-120H120471-3711850.62
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
164769427702-135HESD135471-37451150.82.2
27,200
取扱い終了
164769767702-135H135471-37371150.82.2
オープン
取扱い終了
254121547702-135HESD135471-37451150.82.2
27,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする