4マンドレル圧着ペンチ

4マンドレル圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。

用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164773269752-65DG250
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164773179752-63DG195
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする