マイクロプラグ用平行圧着ペンチ

マイクロプラグ用平行圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。

用途小型プラグの圧着作業に。全長(mm)190適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164774489754-24
104,700
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする