圧着ペンチ

圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。

用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。全長(mm)250材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れハンドル滑り止めのプラスチックカバー付内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
圧着範囲(mm2)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164776679752-04478-7463562(接続端子用)0.1~0.2527-13
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164776769752-05478-7471572(接続端子用)0.5~1、1.5~2.5、4~620-10
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする