敬相
三面ローラー
三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。
ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。
ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途
配線の延線作業に
トラスコ品番
483-3406
幅(mm)
220
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
220
奥行(mm)
55
最大荷重(kN)
11.0
安全引張強度(kN)
11.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16477737
900022
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表