ポップリベット・ファスナー
電動式マルチノコギリ
ストローク数(min
-1
)
0~3000
ストローク(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)木工
切断能力(mm)アルミニウム
電源(V)
切断能力(mm)軟鋼板
消費電力(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16478778
EAR800-JP
110
10
AC100
3
300
3
1.65
オープン
取扱い終了
代替品有
16478787
ERS183-JP
-
-
-
-
-
-
0.63
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください