IKURATOOLS(育良精機)
防じんカッター(鉄工用)
対応材質
鉄工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大切込深さ(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
定格電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16478875
IS-185CTDX
1枚
-
-
-
-
-
-
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
16478884
IS-HCT185
1台
61
3800
AC100(50/60Hz)
14
1300
3.5
¥
80,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください