コンパクトニッパ X-Cut

コンパクトニッパ  X-Cut - KNIPEX(クニペックス)

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

規格EN60900全長(mm)160トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼質量(g)195切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164792077306-160
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする