イスカル
シュレッドミル チップ P290ACKT
セット内容
レンチ、スクリュー
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
19.4
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16480293
P290ACKT 1806PDR-FW IC330
IC330
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16480302
P290ACKT1806PDR-FW IC808
IC808
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16480318
P290ACKT1806PDR-FW IC830
IC830
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください