イスカル
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途
90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質
スチール
仕様
3刃列
セット内容
レンチ、スクリュー
適合チップ
P290ACKT/ACCT1806…
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483696
P290 SM D050-04-36-22-18
50
22
65
¥
93,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483705
P290 SM D050-04-53-22-18
50
22
80
¥
105,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
16483714
P290 SM D050-04-71-27-18
50
27
105
¥
114,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483723
P290 SM D063-05-53-27-18
63
27
80
¥
134,400
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16483732
P290 SM D063-05-71-27-18
63
27
100
¥
154,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください