ヘリIQミル フェースミル ホルダー

ヘリIQミル フェースミル ホルダー - イスカルヘリIQミル フェースミル ホルダー - イスカル

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16483863HM390 FTD D050-3-22-15502240620-9408HM390TDKT1505…
54,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483872HM390 FTD D050-4-22-15502240620-9416HM390TDKT1505…
58,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483888HM390 FTD D063-4-25.4-156325.450620-9424HM390TDKT1505…
67,900
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
16483897HM390 FTD D063-6-25.4-156325.450620-9432HM390TDKT1505…
74,600
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483906HM390 FTD D080-5-25.4-158025.450620-9441HM390TDKT1505…
77,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
16483915HM390 FTD D080-7-25.4-158025.450620-9459HM390TDKT1505…
85,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483924HM390 FTD D100-6-31.75-1510031.7550620-9467HM390TDKT1505…
101,400
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483933HM390 FTP D050-4-22-10502240620-9301HM390TPKT1003…
90,900
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483942HM390 FTP D050-6-22-10502240620-9319HM390TPKT1003…
99,900
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
16483958HM390 FTP D063-6-25.4-106325.450620-9327HM390TPKT1003…
91,100
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
16483967HM390 FTP D063-7-25.4-106325.450620-9335HM390TPKT1003…
97,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする