OptiMillステンレス用超硬エンドミル (4枚刃)

OptiMillステンレス用超硬エンドミル (4枚刃) - マパール

ステンレス及び耐熱合金加工に最適なデザインです。刃先はシャープコーナーです。対溶着性/対摩耗性に優れる多層TiAlNコーティングです。

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材ステンレス・チタン合金・インコネル・ハステロイ表面処理HP214コーティングねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16491983SCM290J-0200Z04R-S-HA-HP21426857
6,100
取扱い終了
16491992SCM290J-0300Z04R-S-HA-HP214361257
6,100
取扱い終了
16492008SCM290J-0400Z04R-S-HA-HP214461257
6,100
取扱い終了
16492017SCM290J-0500Z04R-S-HA-HP214561457
6,100
取扱い終了
16492026SCM290J-0600Z04R-S-HA-HP214661657
6,900
取扱い終了
16492035SCM290J-0800Z04R-S-HA-HP214882063
8,500
取扱い終了
16492044SCM290J-1000Z04R-S-HA-HP21410102272
12,200
取扱い終了
16492053SCM290J-1200Z04R-S-HA-HP21412122283
15,500
取扱い終了
16492062SCM290J-1600Z04R-S-HA-HP21416162592
25,700
取扱い終了
16492078SCM290J-2000Z04R-S-HA-HP214202032104
42,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする