OptiMillユニバーサル超硬エンドミル (3枚刃)

OptiMillユニバーサル超硬エンドミル (3枚刃) - マパール

縦方向加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。SCM160(小径)はシャープコーナー、SCM170は剛性を求めたコーナーチャンファー仕様です。切れ味の良いハイレーキ仕様です。

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・調質鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16492087SCM160J-0100Z03R-S-HA-HP21413238
5,100
取扱い終了
16492096SCM160J-0150Z03R-S-HA-HP2141.53338
5,100
取扱い終了
16492105SCM160J-0200Z03R-S-HA-HP21426454
5,100
取扱い終了
16492114SCM160J-0250Z03R-S-HA-HP2142.56654
5,300
取扱い終了
16492123SCM170J-0300Z03R-F0005HA-HP21436857
4,800
取扱い終了
16492132SCM170J-0400Z03R-F0006HA-HP214461157
4,800
取扱い終了
16492148SCM170J-0500Z03R-F0008HA-HP214561357
4,800
取扱い終了
16492157SCM170J-0600Z03R-F0009HA-HP214661357
4,800
取扱い終了
16492166SCM170J-0700Z03R-F0011HA-HP214781663
6,200
取扱い終了
16492175SCM170J-0800Z03R-F0012HA-HP214881963
5,800
取扱い終了
16492184SCM170J-0900Z03R-F0014HA-HP2149102272
9,500
取扱い終了
16492193SCM170J-1000Z03R-F0015HA-HP21410102272
8,700
取扱い終了
16492202SCM170J-1200Z03R-F0018HA-HP21412122683
12,400
取扱い終了
16492218SCM170J-1600Z03R-F0024HA-HP21416163292
20,600
取扱い終了
16492227SCM170J-2000Z03R-F0030HA-HP214202038104
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする