曜日別特売

サイレントラジアス

サイレントラジアス - DIJET(ダイジェット工業)

耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。
不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。
熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。

材質超硬合金刃数4被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼表面処理DVバリューコートねじれ角(°)42~45内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16494293DV-OCSAR4030-0536860492-0686
17,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16494302DV-OCSAR4040-05461160492-0694
18,540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16494318DV-OCSAR4040-10461160492-0708
18,540
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
16494327DV-OCSAR4050-05561360492-0821
19,730
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
16494336DV-OCSAR4050-10561360492-0716
19,730
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
16494345DV-OCSAR4060-05661360492-0830
20,440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
16494354DV-OCSAR4060-10661360492-0724
20,440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
16494363DV-OCSAR4080-05881975492-0732
26,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
16494372DV-OCSAR4080-10881975492-0741
26,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
16494388DV-OCSAR4080-20881975492-0759
26,380
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
16494397DV-OCSAR4100-0510102280492-0678
35,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
16494406DV-OCSAR4100-1010102280492-0767
35,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
16494415DV-OCSAR4100-2010102280492-0775
35,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16494424DV-OCSAR4120-05121226100492-0783
43,960
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
16494433DV-OCSAR4120-10121226100492-0791
43,960
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
16494442DV-OCSAR4120-20121226100492-0805
43,960
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
16494458DV-OCSAR4120-30121226100492-0813
43,960
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする