マパール
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
8
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
左ねじれ/8
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495325
SCM470-1200Z08R-F0020HA-HC619
12
12
32
83
¥
71,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495273
SCM470-0400Z08R-F0008HA-HC619
4
6
16
60
¥
41,200
取扱い終了
16495282
SCM470-0500Z08R-F0010HA-HC619
5
6
18
60
¥
42,500
取扱い終了
16495298
SCM470-0600Z08R-F0012HA-HC619
6
6
28
75
¥
50,600
取扱い終了
16495307
SCM470-0800Z08R-F0016HA-HC619
8
8
32
75
¥
54,400
取扱い終了
16495316
SCM470-1000Z08R-F0020HA-HC619
10
10
32
72
¥
71,600
取扱い終了
16495334
SCM470-1600Z08R-F0020HA-HC611
16
16
36
92
¥
131,100
取扱い終了
16495343
SCM470-2000Z08R-F0020HA-HC611
20
20
45
104
¥
44,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください