マパール
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
4
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495352
SCM480-0600Z04R-S-HA-HC619
6
6
25
63.5
¥
47,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495368
SCM480-06350Z04R-S-HA-HC619
6.35
6
25.4
63.5
¥
47,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495386
SCM480-09525Z04R-S-HA-HC619
9.53
8
28.58
63.5
¥
56,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495395
SCM480-1000Z04R-S-HA-HC619
10
10
40
92
¥
79,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495404
SCM480-1200Z04R-S-HA-HC619
12
12
40
97
¥
102,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495377
SCM480-0800Z08R-S-HA-HC619
8
6
30
75
¥
37,100
取扱い終了
16495413
SCM480-1600Z04R-S-HA-HC611
16
16
40
100
¥
102,800
取扱い終了
16495422
SCM480-2000Z04R-S-HA-HC611
20
20
42
104
¥
17,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください