六角軸カウンターシンク(先端角90°)

六角軸カウンターシンク(先端角90°) - RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°) - RUKO

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16495702102-313383906.353枚刃1.5高速度鋼(HSS)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16495718102-314383906.353枚刃2高速度鋼(HSS)
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
16495727102-315413906.353枚刃2.5高速度鋼(HSS)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16495745102-317473906.353枚刃3.2高速度鋼(HSS)
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
16495754102-318483906.353枚刃3.5高速度鋼(HSS)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16495736102-316423906.353枚刃2.8高速度鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする