ワルター
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2枚
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495824
A1114-10
10
89
481-8946
0.043
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495833
A1114-12
12
102
481-8954
0.071
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16495842
A1114-16
16
115
481-8962
0.143
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16495858
A1114-20
20
131
481-8971
0.255
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16495867
A1114-4
4
55
481-8989
0.004
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495876
A1114-5
5
62
481-8997
0.008
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495885
A1114-6
6
66
481-9004
0.012
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16495894
A1114-8
8
79
481-9012
0.025
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください